text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 10mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 72mm


Artículo No. 0N795267
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat
Código de producto 82077031
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 0N795267
EAN 4015448520009
UBB 500573788584
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866254
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.