text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm


Artículo No. 3I892031
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 3I892031
EAN 4015448520443
UBB 500581769964
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.