text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 4 mm inzetlengte 25 mm HSS-Co8 TiCN PROMAT


Cikkszám 3Q512328
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 3Q512328
EAN 4015448520412
UBB 500581849741
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866394
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.