text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Artículo No. 6W739856
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 6W739856
EAN 4015448505280
UBB 500582970082
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866348
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.