text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 52mm


Artículo No. 4T146360
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 4T146360
EAN 4015448505273
UBB 500582199526
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866346
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.