text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Artículo No. 6F887304
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 6F887304
EAN 4015448505266
UBB 500582720768
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866344
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.