text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 90mm


Artículo No. 9L284134
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 6.2
Marca Promat
Codigo SA 82074010
Type Threading Tap

Números de artículo

Artículo No. 9L284134
EAN 4015448534235
UBB 500583933774
UNSPSC 31161708
Artículo del fabricante nr 4000867614
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.