Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1D574566
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
Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1D574566
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Código de producto
82074010
Type
Threading Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D574566
EAN
4015448534280
UBB
500573999124
UNSPSC
31161708
Artículo del fabricante nr
4000867619