text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 80mm


Artículo No. 3R326282
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Type Threading Tap

Números de artículo

Artículo No. 3R326282
EAN 4015448534228
UBB 500581841490
UNSPSC 31161708
Artículo del fabricante nr 4000867613
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.