text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 70mm


Artículo No. 2M501397
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Type Threading Tap

Números de artículo

Artículo No. 2M501397
EAN 4015448534211
UBB 500581438552
UNSPSC 31161708
Artículo del fabricante nr 4000867612
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.