text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M10x1.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 100mm


Artículo No. 4T748764
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 8
Marca Promat
Type Threading Tap

Números de artículo

Artículo No. 4T748764
EAN 4015448534242
UBB 500582231030
UNSPSC 31161708
Artículo del fabricante nr 4000867615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.