text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm greyP open handle close


Položka č. 0I993258
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 34
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Ambalat la 1

technické údaje

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 34
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura No
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 170
Marca Promat
Codigo SA 39231090

Čísla materiálu

Položka č. 0I993258
EAN 4015448679349
UBB 500573716148
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu 9000447818
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.