text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 39mm


Artículo No. 7K367086
Diseño Fresa espiral
Longitud total (mm) 39
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Fresa espiral
Longitud total (mm) 39
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Apta para fresadora de inmersión
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Números de artículo

Artículo No. 7K367086
EAN 4015448920465
UBB 500583176325
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.