text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Saw Blade for Multi Material 160T 250 x 40 x 2.5mm


Artikelnummer 9X244000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Distancia entre dientes (mm) 5
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Anchura de corte (mm) 2.5
Número de dientes 160
Marca Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Distancia entre dientes (mm) 5
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Anchura de corte (mm) 2.5
Número de dientes 160
Marca Promat
Codigo SA 82023100
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9X244000
EAN 4015448402183
UBB 500584026164
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.