Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6X153780
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
Promat NR Uncoated End Mill 14mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm
Añadir catálogo
10 días
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X153780
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
14
Marca
Promat
Type
Uncoated End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X153780
EAN
4015448505426
UBB
500582975453
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866428