text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR Uncoated End Mill 12mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Artículo No. 5X033812
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 5X033812
EAN 4015448505419
UBB 500582624242
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866426
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.