text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-Co5 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm


Cikkszám 5Z411413
Design Chamfering cutter
Total length (mm) 69
Shaft diameter (mm) 10
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 25
Number of teeth 3
Cutting material Other
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Chamfering cutter
Total length (mm) 69
Shaft diameter (mm) 10
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 25
Number of teeth 3
Cutting material Other
Cutting direction Right
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 8
Brand Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 5Z411413
EAN 4015448716983
UBB 500582689831
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866469
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.