Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5G578421
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
Promat NR TiCN-Coated End Mill 18mm HSS-Co5 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G578421
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Promat
Type
TiCN-Coated End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G578421
EAN
4015448505525
UBB
500582415682
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866448