Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
7K885844
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
Promat NR TiCN-Coated End Mill 12mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7K885844
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Promat
Codigo SA
82077031
Type
TiCN-Coated End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K885844
EAN
4015448505495
UBB
500583181846
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866442