text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Artikelnummer 8I666675
Design Straight cutter
Lungime totală (mm) 69
Diametrul arborelui (mm) 10
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Verpakt per 1

Specificaties

Design Straight cutter
Lungime totală (mm) 69
Diametrul arborelui (mm) 10
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 8
Marca Promat
Codul mărfurilor 82077031
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8I666675
EAN 4015448505198
UBB 500583489264
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.