text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 6mm HSS-Co8 6mm Cylindrical 4-Teeth 57mm


Artículo No. 9U734811
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat
Código de producto 82077031
Type Uncoated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 9U734811
EAN 4015448505181
UBB 500583960991
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866328
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.