text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Artículo No. 9K118089
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 9K118089
EAN 4015448505310
UBB 500583836266
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866354
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.