text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N TiCN-Coated End Mill 18mm HSS-Co8 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artículo No. 9U401441
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 18
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 9U401441
EAN 4015448505365
UBB 500583955397
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866364
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.