Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4M553290
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
Promat N End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M553290
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Promat
Codigo SA
82077031
Type
End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M553290
EAN
4015448559948
UBB
500582124292
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866033