text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 16mm HSS-PM 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artículo No. 0D118533
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 0D118533
EAN 4015448559979
UBB 500573627956
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866037
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.