Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
2V401820
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
Promat N End Mill 10mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 72mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2V401820
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Promat
Codigo SA
82077031
Type
End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V401820
EAN
4015448505204
UBB
500581591418
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866332