text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Tree 13mm 6mm Dia 3mm Shank Cross Serration 43mm


Artículo No. 1N053923
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Promat
Type Milling Pin

Números de artículo

Artículo No. 1N053923
EAN 4015448675655
UBB 500581116885
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868317
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.