text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Pointed Cone 13mm 6mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 43mm


Artículo No. 9A630353
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Promat
Codigo SA 82077010
Type Milling Pin

Números de artículo

Artículo No. 9A630353
EAN 4015448675778
UBB 500583721997
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868335
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.