text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 14mm 3mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 38mm


Artículo No. 3H873899
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números de artículo

Artículo No. 3H873899
EAN 4015448675587
UBB 500581706503
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868304
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.