text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 14mm 3mm Dia 3mm Shank Cross Serration 38mm


Artículo No. 4U615574
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números de artículo

Artículo No. 4U615574
EAN 4015448675549
UBB 500582278726
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868301
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.