text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 13mm 6mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 43mm


Artículo No. 2S364266
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Otro
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números de artículo

Artículo No. 2S364266
EAN 4015448675594
UBB 500581543328
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.