text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 13mm 6mm Dia 3mm Shank Cross Serration 43mm


Artículo No. 8J734299
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números de artículo

Artículo No. 8J734299
EAN 4015448675563
UBB 500583499578
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000868302
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.