Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0H254037
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
Promat Milling Pin Cylindrical 10mm 2mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 38mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H254037
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
10
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
10
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Promat
Type
Milling Pin
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H254037
EAN
4015448675570
UBB
500573698163
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000868303