text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR TiCN-Coated End Mill 16mm HSS-Co5 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Artículo No. 5K447226
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 42
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 5K447226
EAN 4015448505679
UBB 500582435151
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.