text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR TiCN-Coated End Mill 14mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Artículo No. 4R690666
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 4R690666
EAN 4015448505662
UBB 500582218268
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.