text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm


Artículo No. 3W562915
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 3W562915
EAN 4015448560159
UBB 500581926473
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866071
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.