text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 4-Teeth 104mm


Artículo No. 3Q456234
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 52
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 3Q456234
EAN 4015448560128
UBB 500581848420
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866065
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.