Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1R533522
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
Promat HR End Mill 16mm HSS-PM 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1R533522
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Promat
Type
End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1R533522
EAN
4015448560111
UBB
500581184289
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866063