text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 10mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 72mm


Artículo No. 7K083519
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 7K083519
EAN 4015448560098
UBB 500583143739
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866059
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.