Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0Z454685
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
Promat Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z454685
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
25
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
25
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Promat
Type
Groove Milling Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z454685
EAN
4015448520115
UBB
500573954319
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866280