text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm


Artículo No. 0X255962
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat
Código de producto 82077031
Type Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 0X255962
EAN 4015448520078
UBB 500573909032
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.