text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Groove Milling Cutter 20mm HSS-E 20mm Cylindrical 3-Teeth 104mm


Artículo No. 3J900267
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 52
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 52
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat
Type Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 3J900267
EAN 4015448520177
UBB 500581796108
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866292
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.