text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill Drill Bit 20mm HSS-Co PM Cylindrical Shank 141mm


Artículo No. 2V244474
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 141
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 89
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 141
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 89
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat
Type End Mill Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2V244474
EAN 4015448560050
UBB 500581589370
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.