Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8C912451
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
Promat End Mill Drill Bit 14mm HSS-Co8 Cylindrical Shank 110mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8C912451
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
63
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
63
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
14
Marca
Promat
Type
End Mill Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C912451
EAN
4015448520368
UBB
500583399901
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866384