text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 6mm HSS-PM 6mm Cylindrical 4-Teeth 68mm


Artículo No. 8J302844
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 68
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 68
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 8J302844
EAN 4015448560005
UBB 500583482152
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.