Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0L471774
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
Promat End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 4-Teeth 141mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L471774
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
141
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
89
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
141
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
89
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Promat
Type
End Mill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L471774
EAN
4015448560197
UBB
500573750600
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866077