text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 16mm HSS-PM 16mm Cylindrical 4-Teeth 123mm


Artículo No. 5E368839
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 123
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 73
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 123
Diámetro del eje (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 73
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Promat
Codigo SA 82077031
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 5E368839
EAN 4015448560180
UBB 500582385984
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866076
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.