text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 4-Teeth 110mm


Artículo No. 8P897514
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 63
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 63
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 8P897514
EAN 4015448520474
UBB 500583587430
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866406
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.