text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Promat End Mill 12mm Solid Carbide 12mm Cylindrical 2-Teeth 73mm


Artículo No. 3M408133
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 26
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat
Codigo SA
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 3M408133
EAN 4015448653165
UBB 500581785135
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866163
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.