text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9mm HSS-E Cylindrical Shank 320mm


Artículo No. 7Z656804
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 220
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 320
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 220
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7Z656804
EAN 4015448738084
UBB 500583380679
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865944
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.